METRO SXRD76MCATH2 Carucior de depozitare cateter Polymer Lt.taupe | AE8NMC 6EJK1

METRO SXRD76MCATH2 Carucior depozitare cateter Polymer Lt.taupe

Articol: AE8NMC Model: SXRD76MCATH2Crucea Ref: 6EJK1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€12,291.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior de depozitare a cateterului
Culoarea dulapuluiLumină taupe
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotor4 pivotant
Culoarea sertaruluiLumină taupe
Sertar Pull ColorTaupe
MaterialPolimer
Numărul sertarelor(1) 3 "H, (2) 6" H, (2) 9 "H
Numărul de rafturi3 Reglabil
Adâncimea totală24.875 "
Inălțime totală78 1 / 3 "
Lățimea totală43 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 147.6
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS9402900020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
METRO SXRD76MCATH1 Carucior de depozitare cateter Polymer Lt.taupe | AE8NMB 6EJK0 SXRD76MCATH1€8,683.50
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO SXRD76MCATH2 Carucior depozitare cateter Polymer Lt.taupe
€12,291.23 /unitate