Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEMKO 315SSR48 Bordă pentru toc uși 4 picioare neagră | AC8WNB 3EHA8

PEMKO 315SSR48 Bordă pentru toc uși 4 picioare neagră

În stoc
Articol: AC8WNB Model: 315SSR48Crucea Ref: 3EHA8
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
€198.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordă pentru tocul ușii
Înălțimea flanșei1-1/8 "
Materialul flanșeiOţel inoxidabil
Grosimea flanșei1 / 32 "
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulBurete neopren
Inserați dimensiunea3 / 16 "
Introduceți tipulRezistent la coroziune
Max. Gapul ușii1 / 16 "
Lungime totală4ft
Proiectare3 / 16 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la-25 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)122.17
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS4016935050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
PEMKO 315SSR36 Bordă pentru toc uși 3 picioare negru | AC8WNA 3EHA7 315SSR363ft€144.49
PEMKO 315SSR96 Bordă pentru toc uși 8 picioare neagră | AC8WND 3EHC2 315SSR968ft€321.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO 315SSR48 Bordă pentru toc uși 4 picioare neagră
€198.66 /unitate