METRO WG3036K3 Grilă Oțel 36 x 30 | AF3XBZ 8DY85

METRO WG3036K3 Grilă de oțel 36 x 30

În stoc
Articol: AF3XBZ Model: WG3036K3Crucea Ref: 8DY85

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€163.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrilă
CuloriVerde
Adâncime30 "
finalizareaMetroseal 3
MaterialOţel
Capacitatea raftului12.8 lb.
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.76
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS9403908020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCapacitatea raftuluiLăţimePreț
METRO WG1860K3 Grilă Oțel 60 x 18 | AF3WUT 8DTK9 WG1860K318 "14 lb.60 "€150.92
METRO WG2448K3 Grilă Oțel 48 x 24 | AF3WVZ 8DUE5 WG2448K324 "15.5 lb.48 "€204.41
METRO WG2436K3 Grilă Oțel 36 x 24 | AF4BKV 8NN05 WG2436K324 "12 lb.36 "€163.50
METRO WG3048K3 Grilă Oțel 48 x 30 | AF4DKF 8RNG1 WG3048K330 "16.5 lb.48 "€203.32
METRO WG1836K3 Grilă Oțel 36 x 18 | AF4WLB 9MFF1 WG1836K318 "9 lb.36 "€97.45
METRO WG1848K3 Grilă Oțel 48 x 18 | AF6CRW 9WTV1 WG1848K318 "12 lb.48 "€123.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO WG3036K3 Grilă de oțel 36 x 30
€163.50 /unitate