MI-TM GH-3004-SM30 Mașină de spălat cu presiune 8hp 3000psi 3.5gpm 230v | AB9ZKV 2GXL1

MI-T-M Mașină de spălat cu presiune GH-3004-SM30 8 CP 3000 psi 3.5 gpm 230 V

În stoc
Articol: AB9ZKV Model: GH-3004-SM30Crucea Ref: 2GXL1

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,273.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu presiune și abur
Amplificatoare AC24
Combustibilul arzătoruluiDiesel sau Kerosen
Rata de curgere3.5 g / min
Înălţime41 "
Dimensiunile furtunului3/8 "x 50 ft.
HP8
Lungime48.5 "
Greutate Netă602 lb.
Presiune de funcționare3000 psi
Materialul pistonuluiCeramica solida
Plug TypeL15-30P
Tip pompăArbore cotit
Ore utile pe săptămână20+
Volți / fază230V / 3-fază
Temperatura de ieșire a apei.250 de grade până la 300 de grade F
Tipul de apăPopular
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 291.6
Înălțimea navei (cm)151.13
Lungimea navei (cm)146.05
Lățimea navei (cm)90.17
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Transmisia pompei (curea)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MI-T-M Mașină de spălat cu presiune GH-3004-SM30 8 CP 3000 psi 3.5 gpm 230 V
€15,273.09 /unitate