MI-TM GH-4005-0MDK Mașină de spălat cu presiune 15.5 CP 4000 psi 4.5 gpm | AB3HAY 1TDK3

MI-T-M Mașină de spălat cu presiune GH-4005-0MDK 15.5 CP 4000 psi 4.5 gpm

În stoc
Element: AB3HAY Model: GH-4005-0MDKCrucea Ref: 1TDK3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€29,502.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de spălat cu presiune montată pe skid
Combustibilul arzătoruluiDiesel
Evaluarea taxeiGreu
Marca motoruluiKubota
Rata de curgere4.5 g / min
Tipul combustibiluluiDiesel
Înălţime45 "
Dimensiunile furtunului3/8 "x 50 ft.
HP15.5
Lungime56.5 "
Greutate Netă836 lb.
Presiune de funcționare4000 psi
Materialul pistonuluiCeramica solida
Tip pompăArbore cotit
Tip demarorelectric
Ore utile pe săptămână20+
Temperatura de ieșire a apei.200 grade F
Tipul de apăPopular
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 423
Înălțimea navei (cm)151.13
Lungimea navei (cm)146.05
Lățimea navei (cm)90.17
Codul HS8424890000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Transmisia pompei (curea)

Variante de produs

ProdusModelMarca motoruluiRata de curgereTipul combustibiluluiHPLungimeGreutate NetăPreț
MI-TM GH-4004-0MAH Mașină de spălat cu presiune pe gaz 20hp 4000psi 4gpm | AB3HAW 1TDK1 GH-4004-0MAHHonda V-Twin OHV4 g / minGaz2050 "750 lb.€15,776.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MI-T-M Mașină de spălat cu presiune GH-4005-0MDK 15.5 CP 4000 psi 4.5 gpm
€29,502.53 /unitate