MI-TM GH-4004-0MAH Mașină de spălat cu presiune pe gaz 20hp 4000psi 4gpm | AB3HAW 1TDK1

MI-T-M GH-4004-0MAH Mașină de spălat cu presiune pe gaz 20 CP 4000 psi 4 gpm

În stoc
Element: AB3HAW Model: GH-4004-0MAHCrucea Ref: 1TDK1

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,776.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de spălat cu presiune montată pe skid
Combustibilul arzătoruluiDiesel
Evaluarea taxeiGreu
Marca motoruluiHonda V-Twin OHV
Marimea motorului688cc
Rata de curgere4 g / min
Tipul combustibiluluiGaz
Înălţime45 "
Dimensiunile furtunului3/8 "x 50 ft.
HP20
Lungime50 "
Greutate Netă750 lb.
Presiune de funcționare4000 psi
Materialul pistonuluiCeramica solida
Tip pompăArbore cotit
Tip demarorelectric
Ore utile pe săptămână20+
Temperatura de ieșire a apei.200 grade F
Tipul de apăPopular
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 371.25
Înălțimea navei (cm)151.13
Lungimea navei (cm)146.05
Lățimea navei (cm)90.17
Codul HS8424890000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Transmisia pompei (curea)

Variante de produs

ProdusModelMarca motoruluiRata de curgereTipul combustibiluluiHPLungimeGreutate NetăPreț
MI-TM GH-4005-0MDK Mașină de spălat cu presiune 15.5 CP 4000 psi 4.5 gpm | AB3HAY 1TDK3 GH-4005-0MDKKubota4.5 g / minDiesel15.556.5 "836 lb.€29,502.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MI-T-M GH-4004-0MAH Mașină de spălat cu presiune pe gaz 20 CP 4000 psi 4 gpm
€15,776.91 /unitate