Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 BBL-050150G Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .050 Inch D .150 In | AA7BTK 15T258

MICRO 100 BBL-050150G Diametrul gaurii sculei de alezat .050 inch D .150 in

În stoc
Articol: AA7BTK Model: BBL-050150GCrucea Ref: 15T258

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€51.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de plictiseală pe rază
Unghi0.013 "
Adâncimea forajului0.15 "
Bore Dia.0.05 "
Direcția de tăiereMâna stângă
finalizareaAcoperit cu TiN
MaterialCarbură C2 Micrograin
Lungime totală1.5 "
Rază0.003 "-0.005"
Diametrul tijei.1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiAdâncimea forajuluiBore Dia.finalizareaLungime totalăRazăDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 BBL-050150 Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .050 Inch D .150 In | AA7BTJ 15T257 BBL-0501500.013 "0.15 "0.05 "necretate1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€45.34
MICRO 100 BBL-050400 Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .050 Inch D .400 In | AA7BTL 15T263 BBL-0504000.013 "0.4 "0.05 "necretate1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€47.30
MICRO 100 BBL-060150 Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .060 Inch D .150 In | AA7BTN 15T265 BBL-0601500.015 "0.15 "0.06 "necretate1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€51.67
MICRO 100 BBL-060200 Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .060 Inch D .200 In | AA7BTQ 15T267 BBL-0602000.015 "0.2 "0.06 "necretate1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€47.30
MICRO 100 BBL-060300 Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .060 Inch D .300 In | AA7BTT 15T269 BBL-0603000.015 "0.3 "0.06 "necretate1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€47.30
MICRO 100 BBL-080200 Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .080 Inch D .200 In | AA7BTV 15T277 BBL-0802000.02 "0.2 "0.08 "necretate1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€47.30
MICRO 100 BBL-080300 Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .080 Inch D .300 In | AA7BTX 15T279 BBL-0803000.02 "0.3 "0.08 "necretate1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€45.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 BBL-050150G Diametrul gaurii sculei de alezat .050 inch D .150 in
€51.82 /unitate