Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 CL-102 Bit pentru scule lipite Cl Lungime de 4.5 inci | AA8EYD 18D392

MICRO 100 CL-102 Bit de sculă lipită Cl Lungime de 4.5 inci

În stoc
Element: AA8EYD Model: CL-102Crucea Ref: 18D392

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€140.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Direcția de tăiereMâna stângă
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală4.5 "
Înălțimea gambei1 / 2 "
StilCL
Lățimea sfatului3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0207
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)0.24
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăÎnălțimea gambeiLățimea sfatuluiPreț
MICRO 100 CL-101 Bit de sculă lipită Cl Lungime de 4.5 inci | AA8EYC 18D391 CL-1014.5 "1 / 2 "5 / 64 "€138.94
MICRO 100 CL-103 Bit de sculă lipit, stil CL, lungime totală de 4-1/2 inchi, înălțime tijă de 1/2 inch, lățime de 1/8 inch | AA8EYE 18D393 CL-1034.5 "1 / 2 "1 / 8 "€140.83
MICRO 100 CL-104 Bit pentru scule lipite Cl 5 inch lungime | AA8EYF 18D394 CL-1045"11 / 16 "3 / 32 "€163.60
MICRO 100 CL-105 Bit de sculă lipită Cl 5 inch lungime | AA8EYG 18D395 CL-1055"11 / 16 "1 / 8 "€179.03
MICRO 100 CL-106 Bit pentru scule lipite Cl 5 inch lungime | AA8EYH 18D396 CL-1065"11 / 16 "5 / 32 "€164.69
MICRO 100 CL-107 Unelte lipite Cl 5 inch lungime | AA8EYJ 18D397 CL-1075"11 / 16 "3 / 16 "€178.60
MICRO 100 CL-108 Bit pentru scule lipite Cl 6 inch lungime | AA8EYK 18D398 CL-1086"13 / 16 "3 / 32 "€185.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 CL-102 Bit de sculă lipită Cl Lungime de 4.5 inci
€140.37 /unitate