Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 CL-103 Bit pentru scule lipite, stil CL, lungime totală 4-1/2, înălțime 1/2 tijă, lățime 1/8 | AA8EYE 18D393

MICRO 100 CL-103 Bit de sculă lipită, stil CL, 4-1/2" lungime totală, 1/2" înălțime tijă, 1/8" lățime

În stoc
Element: AA8EYE Model: CL-103Crucea Ref: 18D393

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€140.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Direcția de tăiereMâna stângă
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală4.5 "
Înălțimea gambei1 / 2 "
StilCL
Lățimea sfatului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0306
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)0.32
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăÎnălțimea gambeiLățimea sfatuluiPreț
MICRO 100 CL-101 Bit de sculă lipită Cl Lungime de 4.5 inci | AA8EYC 18D391 CL-1014.5 "1 / 2 "5 / 64 "€138.94
MICRO 100 CL-102 Bit pentru scule lipite Cl Lungime de 4.5 inci | AA8EYD 18D392 CL-1024.5 "1 / 2 "3 / 32 "€140.37
MICRO 100 CL-104 Bit pentru scule lipite Cl 5 inch lungime | AA8EYF 18D394 CL-1045"11 / 16 "3 / 32 "€163.60
MICRO 100 CL-105 Bit de sculă lipită Cl 5 inch lungime | AA8EYG 18D395 CL-1055"11 / 16 "1 / 8 "€179.03
MICRO 100 CL-106 Bit pentru scule lipite Cl 5 inch lungime | AA8EYH 18D396 CL-1065"11 / 16 "5 / 32 "€164.69
MICRO 100 CL-107 Unelte lipite Cl 5 inch lungime | AA8EYJ 18D397 CL-1075"11 / 16 "3 / 16 "€178.60
MICRO 100 CL-108 Bit pentru scule lipite Cl 6 inch lungime | AA8EYK 18D398 CL-1086"13 / 16 "3 / 32 "€185.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 CL-103 Bit de sculă lipită, stil CL, 4-1/2" lungime totală, 1/2" înălțime tijă, 1/8" lățime
€140.83 /unitate