Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 CT-120 Număr de bucăți pentru scule lipite Lungime 5 inchi 1/2 inci lățime | AA8EZL 18D425

MICRO 100 CT-120 Număr de biți pentru sculă lipită Lungime 5 inchi 1/2 inci lățime

În stoc
Element: AA8EZL Model: CT-120Crucea Ref: 18D425

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€75.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală5"
Înălțimea gambei1"
Lățimea cozii1 / 2 "
StilCT
Lungimea sfatului3 / 4 "
Grosimea vârfului1 / 8 "
Lățimea sfatului5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăÎnălțimea gambeiLățimea coziiLățimea sfatuluiPreț
MICRO 100 CT-121 Număr de bucăți pentru scule lipite Lungime 5 inchi 1/2 inci lățime | AA8EZM 18D426 CT-1215"1"1 / 2 "1 / 4 "€58.53
MICRO 100 CT-122 Număr de bucăți pentru scule lipite Lungime 5 inchi 1/2 inci lățime | AA8EZN 18D427 CT-1225"1"1 / 2 "3 / 16 "€52.89
MICRO 100 CT-130 Număr de bucăți pentru scule lipite Lungime 5 inchi 5/8 inci lățime | AA8EZP 18D428 CT-1305"1.25 "5 / 8 "3 / 8 "€76.85
MICRO 100 CT-140 Număr de bucăți pentru scule lipite Lungime 6 inchi 3/4 inci lățime | AA8EZQ 18D429 CT-1406"1.5 "3 / 4 "3 / 8 "€91.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 CT-120 Număr de biți pentru sculă lipită Lungime 5 inchi 1/2 inci lățime
€75.52 /unitate