Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de canelare MICRO 100 FG-375-030 | AA7QKM 16L035

MICRO 100 Instrument de canelare FG-375-030

În stoc
Articol: AA7QKM Model: FG-375-030Crucea Ref: 16L035
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
€105.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de canelat
Bore Dia.0.385 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
CalitateC2
Lățimea canelurii0.030 / 0.032 "
MaterialCarbură microgranulară
Max. Adâncimea de tăiere0.05 "
Compensa0.05 "
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
StilFace Groove

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0639
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Lățimea caneluriiMax. Adâncimea de tăiereCompensaLungime totalăDiametrul tijei.Preț
Instrument de canelare MICRO 100 FG-250-020 | AA7QKD 16L027 FG-250-0200.26 "0.020 / 0.022 "0.05 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€55.55
Instrument de canelare MICRO 100 FG-250-030 | AA7QKE 16L028 FG-250-0300.26 "0.030 / 0.032 "0.05 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€55.60
Instrument de canelare MICRO 100 FG-250-040 | AA7QKF 16L029 FG-250-0400.26 "0.040 / 0.042 "0.05 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€55.60
Instrument de canelare MICRO 100 FG-250-050 | AA7QKG 16L030 FG-250-0500.26 "0.050 / 0.052 "0.05 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€55.60
Instrument de canelare MICRO 100 FG-312-030 | AA7QKH 16L031 FG-312-0300.32 "0.030 / 0.032 "0.05 "0.05 "2.5 "5 / 16 "€75.93
Instrument de canelare MICRO 100 FG-312-040 | AA7QKJ 16L032 FG-312-0400.32 "0.040 / 0.042 "0.05 "0.05 "2.5 "5 / 16 "€73.99
Instrument de canelare MICRO 100 FG-312-050 | AA7QKK 16L033 FG-312-0500.32 "0.050 / 0.052 "0.05 "0.05 "2.5 "5 / 16 "€75.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 Instrument de canelare FG-375-030
€105.77 /unitate