Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 GEL-250-4 Moara de capat | AA6RRT 14T166

MICRO 100 GEL-250-4 Freză de capăt

În stoc
Element: AA6RRT Model: GEL-250-4Crucea Ref: 14T166

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€87.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru1 / 4 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Aplicația End MillDegroșare / finisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareanecretate
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1.5 "
Număr listăGEL
Materialcarbid
Dia de frezare.1 / 4 "
Număr de flauturi4
Lungime totală4"
Diametrul tijei.1 / 4 "
TipDegroșare / finisare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrufinalizareaLungimea tăieriiNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 GEL-187-2X Freză finală | AA6RRM 14T161 GEL-187-2X3 / 16 "Acoperit cu AlTiN1.125 "23"3 / 16 "€53.93
MICRO 100 GEL-312-4 Moara de capat | AA6RRV 14T170 GEL-312-45 / 16 "necretate1.625 "44"5 / 16 "€68.35
MICRO 100 GEL-375-2 Freză de capăt | AA6RRX 14T172 GEL-375-23 / 8 "necretate1.75 "24"3 / 8 "€96.82
MICRO 100 GEL-375-2X Freză finală | AA6RRY 14T173 GEL-375-2X3 / 8 "Acoperit cu AlTiN1.75 "24"3 / 8 "€96.18
MICRO 100 GEL-500-2 Moara de capat | AA6RTB 14T180 GEL-500-21 / 2 "necretate3"26"1 / 2 "€146.70
MICRO 100 GEL-500-2X Freză | AA6RTC 14T181 GEL-500-2X1 / 2 "Acoperit cu AlTiN3"26"1 / 2 "€168.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 GEL-250-4 Freză de capăt
€87.54 /unitate