Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 GEM-109-2 Freză de capăt | AA6RVP 14T302

MICRO 100 GEM-109-2 Freză de capăt

În stoc
Element: AA6RVP Model: GEM-109-2Crucea Ref: 14T302
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
€30.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru7 / 64 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Aplicația End MillDegroșare / finisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareanecretate
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3 / 8 "
Număr listăGEM
Materialcarbid
Dia de frezare.7 / 64 "
Număr de flauturi2
Lungime totală1.5 "
Diametrul tijei.1 / 8 "
TipDegroșare / finisare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrufinalizareaLungimea tăieriiNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 GEM-140-2X Freză de capăt | AA6LKD 14F943 GEM-140-2X9 / 64 "Acoperit cu AlTiN1 / 2 "22"3 / 16 "€52.55
MICRO 100 GEM-140-3 Freză de capăt | AA6LKE 14F944 GEM-140-39 / 64 "necretate1 / 2 "32"3 / 16 "€39.48
MICRO 100 GEM-140-3X Freză de capăt | AA6LKF 14F945 GEM-140-3X9 / 64 "Acoperit cu AlTiN1 / 2 "32"3 / 16 "€47.40
MICRO 100 GEM-140-4 Freză de capăt | AA6LKG 14F946 GEM-140-49 / 64 "necretate1 / 2 "42"3 / 16 "€41.78
MICRO 100 GEM-140-4X Freză de capăt | AA6LKH 14F947 GEM-140-4X9 / 64 "Acoperit cu AlTiN1 / 2 "42"3 / 16 "€44.42
MICRO 100 GEM-156-2 Freză de capăt | AA6LKJ 14F948 GEM-156-25 / 32 "necretate9 / 16 "22"3 / 16 "€41.84
MICRO 100 GEM-156-2X Freză de capăt | AA6LKK 14F949 GEM-156-2X5 / 32 "Acoperit cu AlTiN9 / 16 "22"3 / 16 "€50.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 GEM-109-2 Freză de capăt
€30.30 /unitate