Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 GLRM-020-2X Freză de capăt | AA6RWD 14T315

MICRO 100 GLRM-020-2X Freză de capăt

În stoc
Element: AA6RWD Model: GLRM-020-2XCrucea Ref: 14T315

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€60.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru2mm
Tipul dimensiuniimetric
SfârşitSingur
Aplicația End MillDegroșare / finisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaAcoperit cu AlTiN
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii5mm
Număr listăGLRM
Materialcarbid
Dia de frezare.2.00mm
Dia de gât.1.50mm
Lungimea gâtului15mm
Număr de flauturi2
Lungime totală57mm
Diametrul tijei.6.00mm
TipDegroșare / finisare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.DiametrufinalizareaLungimea tăieriiDia de gât.Lungimea gâtuluiNumăr de flauturiLungime totalăPreț
MICRO 100 GLRM-020-2 Freză de capăt | AA6LRQ 14G194 GLRM-020-26.00mm2mmnecretate5mm1.50mm15mm257mm€49.84
MICRO 100 GLRM-020-4 Freză de capăt | AA6RWE 14T316 GLRM-020-46.00mm2mmnecretate5mm1.50mm15mm457mm€44.66
MICRO 100 GLRM-030-2 Freză de capăt | AA6RWG 14T318 GLRM-030-26.00mm3mmnecretate8mm2.50mm30mm275mm€60.10
MICRO 100 GLRM-030-2X Freză finală | AA6RWH 14T319 GLRM-030-2X6.00mm3mmAcoperit cu AlTiN8mm2.50mm30mm275mm€81.22
MICRO 100 GLRM-030-4 Freză de capăt | AA6RWJ 14T320 GLRM-030-46.00mm3mmnecretate8mm2.50mm30mm475mm€57.39
MICRO 100 GLRM-040-2X Freză de capăt | AA6RWM 14T323 GLRM-040-2X6.00mm4mmAcoperit cu AlTiN8mm3.50mm30mm275mm€81.12
MICRO 100 GLRM-040-4X Freză de capăt | AA6RWP 14T325 GLRM-040-4X6.00mm4mmAcoperit cu AlTiN8mm3.50mm30mm475mm€81.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 GLRM-020-2X Freză de capăt
€60.39 /unitate