Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 LTR-187-6 Instrument de degajare a filetului - Strung | AA7WNE 16T429

MICRO 100 LTR-187-6 Instrument de degajare a filetului - Strung

În stoc
Articol: AA7WNE Model: LTR-187-6Crucea Ref: 16T429
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
€58.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara plictisitoare de alinare a firului
Cutter Dia.0.187 "
Direcția de tăiereMana dreapta
Tăierea plată5 / 64 "
finalizareanecretate
MaterialCarbură C2 Mircograin
Max. Adâncime3 / 8 "
Lungime totală2"
Proiectare0.04 "
Rază0.003-0.007 "
Diametrul tijei.3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0108
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Max. AdâncimeLungime totalăProiectareRazăDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 LTR-125-6 Instrument de degajare a filetului - Strung | AA7WNC 16T427 LTR-125-60.125 "3 / 8 "1.5 "0.04 "0.002-0.004 "1 / 8 "€48.80
MICRO 100 LTR-187-12 Instrument de degajare a filetului - Strung | AA7WND 16T428 LTR-187-120.187 "3 / 4 "2"0.04 "0.003-0.007 "3 / 16 "€65.16
MICRO 100 LTR-250-16 Instrument de degajare a filetului - Strung | AA7WNF 16T430 LTR-250-160.25 "1"2.5 "0.05 "0.003-0.007 "1 / 4 "€70.95
MICRO 100 LTR-250-8 Instrument de degajare a filetului - Strung | AA7WNG 16T431 LTR-250-80.25 "1 / 2 "2.5 "0.05 "0.003-0.007 "1 / 4 "€71.69
MICRO 100 LTR-312-12 Instrument de degajare a filetului - Strung | AA7WNH 16T432 LTR-312-120.312 "3 / 4 "2.5 "0.075 "0.003-0.007 "5 / 16 "€97.74
MICRO 100 LTR-312-20 Instrument de degajare a filetului - Strung | AA7WNJ 16T433 LTR-312-200.312 "1.25 "2.5 "0.075 "0.003-0.007 "5 / 16 "€86.65
MICRO 100 LTR-375-12 Instrument de degajare a filetului - Strung | AA7WNK 16T434 LTR-375-120.375 "3 / 4 "2.5 "0.1 "0.003-0.007 "3 / 8 "€128.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 LTR-187-6 Instrument de degajare a filetului - Strung
€58.27 /unitate