Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 MTR-375 Relief de filet - frezare cu 4 caneluri | AA7WNQ 16T439

MICRO 100 MTR-375 Relief filet - frezare cu 4 caneluri

În stoc
Articol: AA7WNQ Model: MTR-375Crucea Ref: 16T439
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
€157.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara plictisitoare de alinare a firului
Cutter Dia.1 / 2 "
Direcția de tăiereMana dreapta
Tăierea plată.100 "
finalizareanecretate
MaterialCarbură C2 Mircograin
Număr de flauturi5
Lungime totală2.5 "
Rază.010 +/-. 003
Diametrul tijei.5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Număr de flauturiLungime totalăRazăDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 MTR-001 Relief filet - frezare cu 7 caneluri | AA7WNP 16T438 MTR-0013 / 8 "42.5 ".010 +/-. 0031 / 4 "€309.23
MICRO 100 MTR-500 Relief de filet - frezare cu 5 caneluri | AA7WNR 16T440 MTR-5003 / 4 "62.5 ".015 +/-. 0033 / 8 "€191.79
MICRO 100 MTR-750 Relief de filet - frezare cu 6 caneluri | AA7WNT 16T441 MTR-7501"73".015 +/-. 0031 / 2 "€237.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 MTR-375 Relief filet - frezare cu 4 caneluri
€157.37 /unitate