Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 QBB-1801000X Quick Change Boring Bar Bore Diameter .180 Depth 1.000 | AA7ANP 15R631

MICRO 100 QBB-1801000X Diametrul alezajului barei cu schimbare rapidă .180 Adâncime 1.000

În stoc
Element: AA7ANP Model: QBB-1801000XCrucea Ref: 15R631

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€69.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSchimbă rapidă Boring Boring
Unghi0.045 "
Adâncimea forajului1"
Bore Dia.0.18 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaAcoperit cu AlTiN
MaterialCarbură C2 Micrograin
Lungime totală2.5 "
Rază0.005 "
Diametrul tijei.0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiAdâncimea forajuluiBore Dia.finalizareaLungime totalăRazăDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 QBB-050150 Diametrul alezajului barei cu schimbare rapidă .050 Adâncime .150 | AA7AKU 15R565 QBB-0501500.013 "0.15 "0.05 "necretate1.5 "-0.187 "€52.60
MICRO 100 QBB-050150X Diametrul alezajului barei cu schimbare rapidă .050 Adâncime .150 | AA7AKV 15R566 QBB-050150X0.013 "0.15 "0.05 "Acoperit cu AlTiN1.5 "-0.187 "€57.83
MICRO 100 QBB-050200 Diametrul alezajului barei cu schimbare rapidă .050 Adâncime .200 | AA7AKW 15R567 QBB-0502000.013 "0.2 "0.05 "necretate1.5 "-0.187 "€52.60
MICRO 100 QBB-050200X Diametrul alezajului barei cu schimbare rapidă .050 Adâncime .200 | AA7AKX 15R568 QBB-050200X0.013 "0.2 "0.05 "Acoperit cu AlTiN1.5 "-0.187 "€57.54
MICRO 100 QBB-050300 Diametrul alezajului barei cu schimbare rapidă .050 Adâncime .300 | AA7AKY 15R569 QBB-0503000.013 "0.3 "0.05 "necretate1.5 "-0.187 "€52.74
MICRO 100 QBB-050300X Diametrul alezajului barei cu schimbare rapidă .050 Adâncime .300 | AA7AKZ 15R570 QBB-050300X0.013 "0.3 "0.05 "Acoperit cu AlTiN1.5 "-0.187 "€57.39
MICRO 100 QBB-050400 Diametrul alezajului barei cu schimbare rapidă .050 Adâncime .400 | AA7ALA 15R571 QBB-0504000.013 "0.4 "0.05 "necretate1.5 "-0.187 "€52.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 QBB-1801000X Diametrul alezajului barei cu schimbare rapidă .180 Adâncime 1.000
€69.38 /unitate