Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de canelare MICRO 100 QFG-470-156X | AA7RLP 16L747

MICRO 100 Instrument de canelare QFG-470-156X

În stoc
Element: AA7RLP Model: QFG-470-156XCrucea Ref: 16L747
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
€153.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de canelat
Bore Dia.0.47 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaAcoperit cu AlTiN
CalitateC2
Lățimea canelurii0.156 "
MaterialCarbură microgranulară
Max. Adâncimea de tăiere0.15 "
Compensa0.15 "
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.0.5 "
StilFace Groove

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)1.74
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)1.74
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.finalizareaLățimea caneluriiMax. Adâncimea de tăiereCompensaLungime totalăDiametrul tijei.Preț
Instrument de canelare MICRO 100 QFG-180-020 | AA7RJX 16L708 QFG-180-0200.18 "necretate0.02 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "€62.30
Instrument de canelare MICRO 100 QFG-180-020X | AA7RJY 16L709 QFG-180-020X0.18 "Acoperit cu AlTiN0.02 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "€68.29
Instrument de canelare MICRO 100 QFG-180-030 | AA7RJZ 16L710 QFG-180-0300.18 "necretate0.03 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "€64.23
Instrument de canelare MICRO 100 QFG-180-030X | AA7RKA 16L711 QFG-180-030X0.18 "Acoperit cu AlTiN0.03 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "€70.13
Instrument de canelare MICRO 100 QFG-230-020 | AA7RKB 16L712 QFG-230-0200.23 "necretate0.02 "0.05 "0.05 "2"0.25 "€61.49
Instrument de canelare MICRO 100 QFG-230-020X | AA7RKC 16L713 QFG-230-020X0.23 "Acoperit cu AlTiN0.02 "0.05 "0.05 "2"0.25 "€74.34
Instrument de canelare MICRO 100 QFG-230-030 | AA7RKD 16L714 QFG-230-0300.23 "necretate0.03 "0.05 "0.05 "2"0.25 "€64.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 Instrument de canelare QFG-470-156X
€153.33 /unitate