Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de canelare MICRO 100 QFR-039-20 | AA7RNV 16L811

MICRO 100 QFR-039-20 Instrument de canelare

În stoc
Articol: AA7RNV Model: QFR-039-20Crucea Ref: 16L811
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
€142.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de canelat
Bore Dia.0.37 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
CalitateC2
Lățimea canelurii0.039 "
MaterialCarbură microgranulară
Max. Adâncimea de tăiere1.25 "
Compensa0.1 "
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.0.375 "
StilRază completă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.finalizareaLățimea caneluriiMax. Adâncimea de tăiereCompensaLungime totalăDiametrul tijei.Preț
Instrument de canelare MICRO 100 QFR-017-4 | AA7RLQ 16L760 QFR-017-40.18 "necretate0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "€70.93
Instrument de canelare MICRO 100 QFR-017-4X | AA7RLR 16L761 QFR-017-4X0.18 "Acoperit cu AlTiN0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "€77.10
Instrument de canelare MICRO 100 QFR-017-6 | AA7RLT 16L762 QFR-017-60.18 "necretate0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "€73.80
Instrument de canelare MICRO 100 QFR-017-6X | AA7RLU 16L763 QFR-017-6X0.18 "Acoperit cu AlTiN0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "€76.87
Instrument de canelare MICRO 100 QFR-017-8 | AA7RLV 16L764 QFR-017-80.18 "necretate0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "€72.30
Instrument de canelare MICRO 100 QFR-017-8X | AA7RLW 16L765 QFR-017-8X0.18 "Acoperit cu AlTiN0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "€78.18
Instrument de canelare MICRO 100 QFR-017-10 | AA7RLX 16L766 QFR-017-100.18 "necretate0.017 "0.625 "0.03 "2"0.187 "€73.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 QFR-039-20 Instrument de canelare
€142.34 /unitate