Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de canelare MICRO 100 QMFR-030-250-120X | AA7RVF 16L969

MICRO 100 QMFR-030-250-120X Instrument de canelare

În stoc
Element: AA7RVF Model: QMFR-030-250-120XCrucea Ref: 16L969

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€83.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de canelat
Bore Dia.0.12 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaAcoperit cu AlTiN
CalitateC2
Lățimea canelurii0.03 "
MaterialCarbură microgranulară
Max. Adâncimea de tăiere0.25 "
Compensa0.04 "
Lungime totală1.5 "
Diametrul tijei.0.187 "
StilRază completă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.finalizareaLățimea caneluriiMax. Adâncimea de tăiereCompensaLungime totalăPreț
MICRO 100 QMFR-015-250-080 Instrument de canelare | AA7RTJ 16L926 QMFR-015-250-0800.08 "necretate0.015 "0.25 "0.025 "1.5 "€86.59
Instrument de canelare MICRO 100 QMFR-015-250-080X | AA7RTK 16L927 QMFR-015-250-080X0.08 "Acoperit cu AlTiN0.015 "0.25 "0.025 "1.5 "€90.62
MICRO 100 QMFR-015-375-080 Instrument de canelare | AA7RTL 16L928 QMFR-015-375-0800.08 "necretate0.015 "0.375 "0.025 "1.5 "€87.40
Instrument de canelare MICRO 100 QMFR-015-375-080X | AA7RTM 16L929 QMFR-015-375-080X0.08 "Acoperit cu AlTiN0.015 "0.375 "0.025 "1.5 "€94.54
MICRO 100 QMFR-015-500-080 Instrument de canelare | AA7RTN 16L930 QMFR-015-500-0800.08 "necretate0.015 "0.5 "0.025 "1.5 "€85.99
Instrument de canelare MICRO 100 QMFR-015-500-080X | AA7RTP 16L931 QMFR-015-500-080X0.08 "Acoperit cu AlTiN0.015 "0.5 "0.025 "1.5 "€91.94
MICRO 100 QMFR-020-250-080 Instrument de canelare | AA7RTQ 16L932 QMFR-020-250-0800.08 "necretate0.02 "0.25 "0.025 "1.5 "€78.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 QMFR-030-250-120X Instrument de canelare
€83.30 /unitate