Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 RAL-6 Brazed Tool Bit Ral 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FHN 18D642

MICRO 100 Bit de sculă lipită RAL-6 Ral 2.5 inch Lungime 3/8 inch lățime

În stoc
Post: AA8FHN Model: RAL-6Crucea Ref: 18D642

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€93.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Direcția de tăiereMâna stângă
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală2.5 "
Rază3 / 16 "
Înălțimea gambei3 / 8 "
Lățimea cozii3 / 8 "
StilRal
Lungimea sfatului3 / 8 "
Grosimea vârfului3 / 32 "
Toleranță0.0005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0432
Înălțimea navei (cm)0.96
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.96
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRazăÎnălțimea gambeiLățimea coziiPreț
MICRO 100 RAL-1 Brazat pentru scule Ral 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FHH 18D637 RAL-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€91.36
MICRO 100 RAL-2 Brazed Tool Bit Ral 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FHJ 18D638 RAL-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€92.13
MICRO 100 RAL-3 Brazed Tool Bit Ral 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FHK 18D639 RAL-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€93.24
MICRO 100 RAL-4 Brazed Tool Bit Ral 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FHL 18D640 RAL-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€93.24
MICRO 100 RAL-5 Brazed Tool Bit Ral 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FHM 18D641 RAL-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€93.24
MICRO 100 RAL-7 Unelte lipite Ral 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FHP 18D643 RAL-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€92.86
MICRO 100 RAL-8 Brazed Tool Bit Ral 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FHQ 18D644 RAL-82.5 "1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€92.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 Bit de sculă lipită RAL-6 Ral 2.5 inch Lungime 3/8 inch lățime
€93.24 /unitate