Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 RRL-087-8 Grooving Tool | AA7QVD 16L276

MICRO 100 RRL-087-8 Instrument de canelare

În stoc
Articol: AA7QVD Model: RRL-087-8Crucea Ref: 16L276

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€112.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de canelat
Bore Dia.0.375 "
Direcția de tăiereMâna stângă
finalizareanecretate
CalitateC2
Lățimea canelurii0.087 / 0.089 "
MaterialCarbură microgranulară
Max. Adâncimea de tăiere1 / 2 "
Compensa0.1 "
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
StilInel de fixare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Lățimea caneluriiMax. Adâncimea de tăiereCompensaLungime totalăDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 RRL-017-4 Instrument de canelare | AA7QTX 16L224 RRL-017-40.25 "0.017 / 0.018 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€67.30
MICRO 100 RRL-017-8 Instrument de canelare | AA7QTY 16L226 RRL-017-80.25 "0.017 / 0.018 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€69.27
Instrument de canelare MICRO 100 RRL-025-4 | AA7QTZ 16L228 RRL-025-40.25 "0.25 / 026 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€69.27
MICRO 100 RRL-025-8 Instrument de canelare | AA7QUA 16L230 RRL-025-80.25 "0.25 / 026 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€69.27
Instrument de canelare MICRO 100 RRL-030-4 | AA7QUB 16L232 RRL-030-40.25 "0.030 / 0.031 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€69.27
MICRO 100 RRL-030-6 Instrument de canelare | AA7QUC 16L233 RRL-030-60.25 "0.030 / 0.031 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€69.27
MICRO 100 RRL-030-8 Instrument de canelare | AA7QUD 16L234 RRL-030-80.25 "0.030 / 0.031 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€66.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 RRL-087-8 Instrument de canelare
€112.55 /unitate