Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 RS-125-23 Blank D 1/8 inch Split L 3/8 inch Lungime totală 3 in | AA7DGV 15U365

MICRO 100 RS-125-23 Blank D 1/8 inch Split L 3/8 inch Lungime totală 3 in

În stoc
Articol: AA7DGV Model: RS-125-23Crucea Ref: 15U365
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
€40.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparare gol gol
Diametru1 / 8 "
Toleranța diametrului-.0001 până la -.0002
Tip finaldublu
finalizareaNeterminat
MaterialCarbură C2 Micrograin
Lungime totală3"
Lungime divizată3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță divizată (+ .001-.000 ")

Variante de produs

ProdusModelTip finalLungime totalăPreț
MICRO 100 RS-125-13 Blank D 1/8 inch Split L 3/8 inch Lungime totală 3 in | AA7DGT 15U363 RS-125-13Singur3"€31.42
MICRO 100 RS-125-2 Blank D 1/8 inch Split L 3/8 inch Lungime totală 2 in | AA7DGU 15U364 RS-125-2dublu2"€37.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 RS-125-23 Blank D 1/8 inch Split L 3/8 inch Lungime totală 3 in
€40.80 /unitate