Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 RS-250-2 Blank D 1/4 Split L 3/8 Lungime totală 2/12 In | AA7DHC 15U372

MICRO 100 RS-250-2 Blank D 1/4 Split L 3/8 Lungime totală 2/12 In

În stoc
Element: AA7DHC Model: RS-250-2Crucea Ref: 15U372
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
€59.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparare gol gol
Diametru1 / 4 "
Toleranța diametrului-.0001 până la -.0002
Tip finaldublu
finalizareaNeterminat
MaterialCarbură C2 Micrograin
Lungime totală2 / 12 "
Lungime divizată3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță divizată (+ .001-.000 ")

Variante de produs

ProdusModelTip finalLungime totalăPreț
MICRO 100 RS-250-1 Blank D 1/4 Split L 3/8 inch Lungime totală 2.5 in | AA7DHA 15U370 RS-250-1Singur2.5 "€44.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 RS-250-2 Blank D 1/4 Split L 3/8 Lungime totală 2/12 In
€59.42 /unitate