Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 RS-250-1 Blank D 1/4 Split L 3/8 inch Lungime totală 2.5 in | AA7DHA 15U370

MICRO 100 RS-250-1 Blank D 1/4 Split L 3/8 inch Lungime totală 2.5 in

În stoc
Element: AA7DHA Model: RS-250-1Crucea Ref: 15U370
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
€44.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparare gol gol
Diametru1 / 4 "
Toleranța diametrului-.0001 până la -.0002
Tip finalSingur
finalizareaNeterminat
MaterialCarbură C2 Micrograin
Lungime totală2.5 "
Lungime divizată3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță divizată (+ .001-.000 ")

Variante de produs

ProdusModelTip finalLungime totalăPreț
MICRO 100 RS-250-2 Blank D 1/4 Split L 3/8 Lungime totală 2/12 In | AA7DHC 15U372 RS-250-2dublu2 / 12 "€59.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 RS-250-1 Blank D 1/4 Split L 3/8 inch Lungime totală 2.5 in
€44.99 /unitate