Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 RS-500-1 Blank D 1/2 inch Split L 5/8 inch Lungime totală 3 in | AA7DHN 15U382

MICRO 100 RS-500-1 Blank D 1/2 inch Split L 5/8 inch Lungime totală 3 in

În stoc
Element: AA7DHN Model: RS-500-1Crucea Ref: 15U382
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
€141.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparare gol gol
Diametru1 / 2 "
Toleranța diametrului-.0001 până la -.0002
Tip finalSingur
finalizareaNeterminat
MaterialCarbură C2 Micrograin
Lungime totală3"
Lungime divizată5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.74
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)1.62
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță divizată (+ .001-.000 ")

Variante de produs

ProdusModelTip finalLungime totalăPreț
MICRO 100 RS-500-14 Blank D 1/2 inch Split L 5/8 inch Lungime totală 4 in | AA7DHP 15U383 RS-500-14Singur4"€208.97
MICRO 100 RS-500-2 Blank D 1/2 inch Split L 5/8 inch Lungime totală 3 in | AA7DHQ 15U384 RS-500-2dublu3"€175.75
MICRO 100 RS-500-24 Blank D 1/2 inch Split L 5/8 inch Lungime totală 4 in | AA7DHR 15U385 RS-500-24dublu4"€243.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 RS-500-1 Blank D 1/2 inch Split L 5/8 inch Lungime totală 3 in
€141.64 /unitate