Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Router MICRO 100 SFP-125-22 (metric) Single Flute | AA8GTK 18F130

MICRO 100 Router SFP-125-22 (metric) Single Flute

În stoc
Element: AA8GTK Model: SFP-125-22Crucea Ref: 18F130

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€48.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de frezat din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăierespiral
SfârşitPătrat
Stil de sfârșitDrept
finalizareaNeacoperit
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul Helix25 de grade +/-1 grade
Materialcarbid
Număr de flauturi1
Diametrul tijei.1 / 8 "
TipFlaut unic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8207703060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDirecția de tăiereUnghiul HelixDia de gât.Lungimea gâtuluiDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 SFAM-020020 Router (metric) Single Flute | AA8GQB 18F038 SFAM-020020Mana dreapta30 de grade +/-2 grade--6.00mm€68.46
MICRO 100 SFAM-030020 Router (metric) Single Flute | AA8GQD 18F040 SFAM-030020Mana dreapta30 de grade +/-2 grade--6.00mm€67.35
MICRO 100 SFAM-040020 Router (metric) Single Flute | AA8GQF 18F042 SFAM-040020Mana dreapta30 de grade +/-2 grade--6.00mm€67.35
MICRO 100 SFAM-050025 Router (metric) Single Flute | AA8GQH 18F044 SFAM-050025Mana dreapta30 de grade +/-2 grade--6.00mm€67.35
MICRO 100 SFAM-060030 Router (metric) Single Flute | AA8GQK 18F046 SFAM-060030Mana dreapta30 de grade +/-2 grade--6.00mm€62.29
MICRO 100 SFAM-060100 Router (metric) Single Flute | AA8GQM 18F048 SFAM-060100Mana dreapta30 de grade +/-2 grade5.90mm40mm6.00mm€100.77
MICRO 100 SFAM-080040 Router (metric) Single Flute | AA8GQP 18F050 SFAM-080040Mana dreapta30 de grade +/-2 grade--8.00mm€103.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 Router SFP-125-22 (metric) Single Flute
€48.74 /unitate