A B Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Da , Datorie: Continuu , Carcasa: Air-Over complet închis , Finalizarea: Gri , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 50/60 , Clasa de izolare: B , Aplicație motor: Taxa de fermă , Design motor: Condensator divizat permanent , Design carcasa motorului: Air-Over complet închis , Design arbore motor: Plat , Tip motor: PSC , Eficiență nominală: 69.0% , Faza: 1 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 1 / 2 "
Motoare Hatcher / Setter, condensatori permanenți divizați
Motoarele de curent alternativ pentru ecloșionul/setterul Dayton circulă aer umed/cald în interiorul echipamentului de creștere a păsărilor de curte. Acestea au cadre din oțel laminate pentru a rezista la coroziune și aer complet închis peste carcase pentru a proteja împotriva umezelii și a particulelor în aer. Aceste motoare cu condensator divizat permanent certificate CSA și listate UL permit performanțe de pornire silențioasă, lină și ușoară în suflante și ventilatoare. Acestea funcționează pe un ciclu de funcționare continuu pentru a furniza energie constantă mașinilor și uneltelor, fără a experimenta timpi de nefuncționare. Acestea includ capace de acces la terminale cu garnitură și slingers pentru a proteja rulmenții arborelui. Rulmenții cu bile măresc performanța motorului și au montare cu știfturi sau bandă pentru o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare, disponibile în variante de protecție termică automată și manuală.