DAYTON 5XPP1 Hatcher/setr Motor Psc Teao 1/2hp 1725rpm | AE7FHX

DAYTON 5XPP1 Hatcher/Setr Motor Psc Teao 1/2hp 1725rpm

În stoc
Articol: AE7FHX Model: 5XPP1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€525.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Hatcher / Setter
RulmențiMinge
Condensator necesarDa
TaxăContinuu
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-le48YZ
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă7.2/3.6
HP1/2
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax7.625 "
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiTrupa
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorincubator
Protecție termică a motoruluiManual
Tipul motoruluiPSC
MontareTrupa
Poziție de montareOrizontală
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală69.0%
Lungime totală9.125 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.5 "
Tipul axuluiPlat
Protectie termalaManual
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.7525
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMontareInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăPoziție de montareRPM pe placa de identificareLungime totalăRotațieGama RPMPreț
DAYTON 1YBA2 Hatcher/setr Motor Psc Teao 1/4hp 1625rpm | AB4HPB 1YBA2știft48Y1.3-1.4Orizontală sau verticală16257 9 / 16 "CWSE1601-1700€553.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5XPP1 Hatcher/Setr Motor Psc Teao 1/2hp 1725rpm
€525.93 /unitate