DAYTON 1YBA2 Hatcher/setr Motor Psc Teao 1/4hp 1625rpm | AB4HPB

DAYTON 1YBA2 Hatcher/Setr Motor Psc Teao 1/4hp 1625rpm

În stoc
Articol: AB4HPB Model: 1YBA2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€553.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Hatcher / Setter
RulmențiMinge
Condensator necesarDa
TaxăContinuu
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
finalizareaGri
Inrameaza-le48Y
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă1.3-1.4
HP1/4
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax6"
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCWSE
Aplicație sub motorVentilatoare pentru păsări de curte
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
Montareștift
Poziție de montareOrizontală sau verticală
RPM pe placa de identificare1625
Lungime totală7 9 / 16 "
Fază1
RotațieCWSE
Gama RPM1601-1700
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1 9 / 16 "
Tipul axuluiApartament unic
Protectie termalaAuto
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4765
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMontareInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăPoziție de montareRPM pe placa de identificareLungime totalăRotațieGama RPMPreț
DAYTON 5XPP1 Hatcher/setr Motor Psc Teao 1/2hp 1725rpm | AE7FHX 5XPP1Trupa48YZ7.2/3.6Orizontală17259.125 "CW / CCW1701-1800€525.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1YBA2 Hatcher/Setr Motor Psc Teao 1/4hp 1625rpm
€553.59 /unitate