Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 TM-100-6 Freză cu filet cu puncte multiple | AA7VLT 16R735

MICRO 100 TM-100-6 Freză cu filet cu puncte multiple

În stoc
Articol: AA7VLT Model: TM-100-6Crucea Ref: 16R735
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
€108.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.1 "
finalizareaNeacoperit
Flutes2
Inserați dimensiunea3 / 8 "
Lungimea tăierii1.532 "
MaterialCarbură C2 Micrograin
Dia de gât.1 / 2 "
Lungime totală0.05 "
Diametrul tijei.1 / 8 "
TipSolid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Dia de tăiere.finalizareaLungime coadăTipFlutesInserați dimensiuneaLungimea tăieriiPreț
MICRO 100 TM-001 Moara cu filet multipunct | AA7VHF 16R652 TM-0011 / 2 "1"Neacoperit3"brazate7-3.187 "€301.88
MICRO 100 TM-001X Freză cu filet cu puncte multiple | AA7VHG 16R653 TM-001X1 / 2 "1"Acoperit cu AlTiN3"brazate7-3.187 "€320.57
MICRO 100 TM-375 Moara cu filet multipunct | AA7VHH 16R654 TM-3751 / 4 "0.375 "Neacoperit2.5 "brazate4-2.593 "€156.31
MICRO 100 TM-375X Freză cu filet cu puncte multiple | AA7VHJ 16R655 TM-375X1 / 4 "0.375 "Acoperit cu AlTiN2.5 "brazate4-2.593 "€170.30
MICRO 100 TM-500 Moara cu filet multipunct | AA7VHK 16R656 TM-5005 / 16 "0.5 "Neacoperit2.5 "brazate5-2.625 "€180.70
Freză cu filet MICRO 100 TM-500X Multi Point | AA7VHL 16R657 TM-500X5 / 16 "0.5 "Neacoperit2.5 "brazate5-2.625 "€213.04
MICRO 100 TM-750 Freză cu filet cu puncte multiple | AA7VHM 16R658 TM-7503 / 8 "0.75 "Neacoperit2.5 "brazate6-2.656 "€224.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 TM-100-6 Freză cu filet cu puncte multiple
€108.65 /unitate