Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 TM-562-18X Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VKT 16R712

MICRO 100 TM-562-18X Moara cu filet Flaut elicoidal

În stoc
Articol: AA7VKT Model: TM-562-18XCrucea Ref: 16R712

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€431.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.37 "
finalizareaAcoperit cu AlTiN
Flutes4
Inserați dimensiunea7 / 8 "
Lungimea tăierii3"
MaterialCarbură C2 Micrograin
Smoală18
Diametrul tijei.3 / 8 "
Dimensiune de filet9/16 - 18
Tip filetUN
TipFlaut elicoidal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetDia de tăiere.finalizareaTip filetFlutesInserați dimensiuneaLungimea tăieriiSmoalăPreț
MICRO 100 TM-11NPT Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHP 16R660 TM-11NPT1 "și 2" NPT-11.50.62 "NeacoperitNPT41.125 "4"11.5€516.59
MICRO 100 TM-11NPTFX Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHR 16R662 TM-11NPTFX1 "și 2" NPTFX-11.50.62 "Acoperit cu AlTiNNPTF41.125 "4"11.5€600.57
MICRO 100 TM-11NPTX Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHT 16R663 TM-11NPTX1 "și 2" NPT-11.50.62 "Acoperit cu AlTiNNPT41.125 "4"11.5€538.23
MICRO 100 TM-14NPT Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHU 16R664 TM-14NPT1/2 și 3/4 NPT-140.495 "NeacoperitNPT40.875 "4"14€387.93
MICRO 100 TM-14NPTF Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHV 16R665 TM-14NPTF1/2 și 3/4 NPTFX-140.495 "NeacoperitNPTF40.875 "4"14€427.49
MICRO 100 TM-14NPTFX Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHW 16R666 TM-14NPTFX1/2 și 3/4 NPTFX-140.495 "Acoperit cu AlTiNNPTF40.875 "4"14€387.35
MICRO 100 TM-14NPTX Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHX 16R667 TM-14NPTX1/2 și 3/4 NPT-140.495 "Acoperit cu AlTiNNPT40.875 "4"14€418.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 TM-562-18X Moara cu filet Flaut elicoidal
€431.52 /unitate