Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 010256F009 Șurub pentru mașină, filister, dimensiune filet 2-56, dimensiune 3/32, buc. 50 | AD6TZP 4AHU2

MICRO PLASTICS 010256F009 Șurub mecanic, fillister, dimensiune filet 2-56, dimensiune 3/32, buc. 50

În stoc
Articol: AD6TZP Model: 010256F009Crucea Ref: 4AHU2
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
€5.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaNatural
Cap Dia.0.124-0.140 "
Inaltimea capului0.066 - 0.083 "
Tip capFillister
Lungime3 / 32 "
MaterialNailon
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune19 psi
Dimensiune de filet2-56

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 010256F009 Șurub mecanic, fillister, dimensiune filet 2-56, dimensiune 3/32, buc. 50
€5.94 /ambalaj