Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 010632WF050 Surub pentru mașină, Fillister, dimensiune filet 6-32, dimensiune 1/2, buc. 50 | AD6TZV 4AHV3

MICRO PLASTICS 010632WF050 Șurub mecanic, fillister, dimensiune filet 6-32, dimensiune 1/2, buc. 50

În stoc
Articol: AD6TZV Model: 010632WF050Crucea Ref: 4AHV3
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
€12.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
finalizareaNatural
Cap Dia.0.208-0.226 "
Inaltimea capului0.111 - 0.132 "
Tip capFillister
Lungime1 / 2 "
MaterialNailon
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune69 psi
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 010632WF050 Șurub mecanic, fillister, dimensiune filet 6-32, dimensiune 1/2, buc. 50
€12.28 /ambalaj