Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 010832T037 Șurub de fixare cu mufă plat, dimensiune filet 8-32, dimensiune 3/8, buc. 50 | AD7QHK 4FXK8

MICRO PLASTICS 010832T037 Șurub de fixare cu mufă plat, dimensiune filet 8-32, dimensiune 3/8, buc. 50

În stoc
Articol: AD7QHK Model: 010832T037Crucea Ref: 4FXK8
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
€15.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă2A / 2B
Echivalent zecimal0.164 "
Dimensiunea unității5 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNatural
Șef Lățime0.164 "
MaterialNailon
Lungime totală3 / 8 "
Punct MaterialNailon
Tipul punctuluiPlat
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 010832T037 Șurub de fixare cu mufă plat, dimensiune filet 8-32, dimensiune 3/8, buc. 50
€15.91 /ambalaj