Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 011032P037 Șurub pentru mașină, tigaie, dimensiune filet 10-32, dimensiune 3/8, buc. 50 | AD7BVU 4DET6

MICRO PLASTICS 011032P037 Șurub mecanic, tigaie, dimensiune filet 10-32, dimensiune 3/8, buc. 50

În stoc
Element: AD7BVU Model: 011032P037Crucea Ref: 4DET6
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
€12.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaNatural
Cap Dia.0.357-0.373 "
Inaltimea capului0.099 - 0.11 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 8 "
MaterialNailon
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune165 psi
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitatefinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialSistem de măsurareForța de tracțiunePreț
MICRO PLASTICS 010632P062 Șurub pentru mașină, tigaie, dimensiune filet 6-32, dimensiune 5/8, buc. 50 | AD7BWZ 4DEX2 010632P062crestatNatural0.256-0.270 "0.072 - 0.082 "5 / 8 "Nailon-69 psi€27.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 011032P037 Șurub mecanic, tigaie, dimensiune filet 10-32, dimensiune 3/8, buc. 50
€12.80 /ambalaj