Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 012520B150 Machine Screw, Binding, 1/4-20 Thread Size, 1-1/2 Size, 25Pk | AD7BCE 4DAX9

MICRO PLASTICS 012520B150 Machine Screw, Binding, 1/4-20 Thread Size, 1-1/2 Size, 25Pk

În stoc
Articol: AD7BCE Model: 012520B150Crucea Ref: 4DAX9
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
€10.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaNatural
Cap Dia.0.498-0.525 "
Inaltimea capului0.152 - 0.165 "
Tip capObligatoriu
Lungime1.5 "
MaterialNailon
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune312 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 012520B150 Machine Screw, Binding, 1/4-20 Thread Size, 1-1/2 Size, 25Pk
€10.50 /ambalaj