Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 012520T062 Șurub de fixare, plat, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 5/8, buc. 25 | AD7QFX 4FXF4

MICRO PLASTICS 012520T062 Șurub de fixare, plat, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 5/8, buc. 25

În stoc
Articol: AD7QFX Model: 012520T062Ref încrucișat: 4FXF4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€6.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă2A / 2B
Echivalent zecimal0.250 "
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNatural
Șef Lățime1 / 4 "
MaterialNailon
Lungime totală5 / 8 "
Punct MaterialNailon
Tipul punctuluiPlat
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 012520T062 Șurub de fixare, plat, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 5/8, buc. 25
€6.21 /ambalaj