Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 0137516T100 Șurub de fixare, plat, dimensiune filet 3/8-16, 1 dimensiune, 10 buc | AD7QGT 4FXH7

MICRO PLASTICS 0137516T100 Șurub de fixare, plat, dimensiune filet 3/8-16, 1 dimensiune, 10 buc.

În stoc
Articol: AD7QGT Model: 0137516T100Crucea Ref: 4FXH7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€15.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă2A / 2B
Echivalent zecimal0.312 "
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNatural
Șef Lățime5 / 16 "
MaterialNailon
Lungime totală1"
Punct MaterialNailon
Tipul punctuluiPlat
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0137516T100 Șurub de fixare, plat, dimensiune filet 3/8-16, 1 dimensiune, 10 buc.
€15.23 /ambalaj