Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 27RT187675 Nit cu împingere, standard, dimensiune 3/16, 20 buc | AD7QJW 4FXR9

MICRO PLASTICS 27RT187675 Nit cu împingere, standard, dimensiune 3/16, buc. 20

În stoc
Articol: AD7QJW Model: 27RT187675Crucea Ref: 4FXR9
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
€10.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți nituitul
CuloriNegru
Grip Range0.030 - 0.512 "
Cap Dia.0.437 "
Inaltimea capului0.070 "
Tip capRundă
Mărimea găurii3 / 16 "
Lungimea nitului0.68 "
Material nitNailon
Tip nitStandard
Temp. Gamă-40 la 185 F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Blocare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 27RT187675 Nit cu împingere, standard, dimensiune 3/16, buc. 20
€10.91 /ambalaj