Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-30P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 la 30 Psid | AB6QGJ 22A561

MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-30P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 până la 30 Psid

În stoc
Articol: AB6QGJ Model: 120-AA-00-O(CA)-30PCrucea Ref: 22A561
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
€567.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru diferențial
Acuratete+/- 3/2/3%
Gama de operare ambientală-40 până la 200 grade F
Amplificatoare AC0.25
Material corpAluminiu
Dimensiunea conexiunii1/4 "FNPT
Dimensiune conexiune NPT (In.)1/4 FNPT
Evaluare contact0.25A, 125 VAC / DC
Material cadranPlastic proiectat
Dimensiunea cadranului2-1/2 "
Gama de presiune diferențială0 la 30 PSID
Precizie la scară completă (%)3/2/3%
Materialul pistonuluiOţel inoxidabil
Gama de presiune Div. Minor1 lb.
Presiunea totală nominală3000 PSI
Tipul de releuSPDT
Tipul scaleiPSID
Material sigiliuBuna-N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpGama de presiune diferențialăPreț
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-5P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 5 Psid | AB6QGE 22A557 120-AA-00-O (CA) -5PAluminiu0 la 5 PSID€567.16
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-10P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 la 10 Psid | AB6QGF 22A558 120-AA-00-O (CA) -10PAluminiu0 la 10 PSID€567.16
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-15P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 la 15 Psid | AB6QGG 22A559 120-AA-00-O (CA) -15PAluminiu0 la 15 PSID€567.16
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-20P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 la 20 Psid | AB6QGH 22A560 120-AA-00-O (CA) -20PAluminiu0 la 20 PSID€567.16
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-50P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 la 50 Psid | AB6QGK 22A562 120-AA-00-O (CA) -50PAluminiu0 la 50 PSID€567.16
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-75P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 la 75 Psid | AB6QGL 22A563 120-AA-00-O (CA) -75PAluminiu0 la 75 PSID€567.16
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-100P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 la 100 Psid | AB6QGM 22A564 120-AA-00-O (CA) -100PAluminiu0-100 PSID€567.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-30P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 până la 30 Psid
€567.16 /unitate