A B Obturator de perete din aluminiu nr .: 4C559 , Dimensiunea rulmentului: 3 / 4 " , Tip rulment: Bloc de pernă sigilat , Obloane din fibră de sticlă Nr.: 5C214 , Lățimea flanșei: 1" , Material cadru: Oțel galvanizat , Obloane de perete galvanizate Nr.: 1C745 , Înălțime: 24 " , Nr. de protecție de admisie: 1WBU2 , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Adâncime: 19-1/2 " , Poziție de montare: Orizontală sau verticală , Diametru elice: 20 " , Material elice: Oţel , Diametru arbore: 3 / 4 " , Venturi Clearance Dia.: 20-1/2 " , Weatherhood Nr.: 3FKF2 , latime: 24 "
Ventilatoare de evacuare cu transmisie prin curea fără pachete de acționare, lamă de 20 inch
Ventilatoarele de evacuare Dayton se montează orizontal sau vertical pentru a elimina mirosurile, umezeala și vaporii din interior spre exteriorul unui aerisire în aplicații comerciale și industriale. Au construcție din oțel galvanizat cu rulmenți etanșați pentru suportul sarcinii la arborele rotativ, rezistență la coroziune, durabilitate. Acestea sunt capabile să reziste la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F. Aceste ventilatoare vin fără pachete de transmisie prin curea asamblate care oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare cu elice cu 5 sau 6 pale.