DAYTON 3FKD7 Ventilator de evacuare 20 de inchi mai puțin pachet de antrenare Duty standard | AC9CAN

DAYTON 3FKD7 Ventilator de evacuare 20 inchi mai puțin pachet de antrenare Funcție standard

În stoc
Articol: AC9CAN Model: 3FKD7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€988.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C559
Dimensiunea rulmentului3 / 4 "
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C214
Lățimea flanșei1"
Materiale cadruOțel galvanizat
Obturator de perete galvanizat Nr.1C745
Înălţime24 "
Paza de admisie Nr.1WBU2
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime19-1/2 "
CP motor1 / 4 la 1 / 2
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Elice Dia.20 "
Material eliceOţel
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipPachet de acționare standard cu transmisie cu curea standard
Venturi Clearance Dia.20-1/2 "
Weatherhood Nr.3FKF2
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)59.69
Lungimea navei (cm)62.99
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorNumărul de lameTipPreț
DAYTON 3FKD8 Ventilator de evacuare 20 inch mai puțin pachet de antrenare Duty medie | AC9CAP 3FKD81 / 4 la 3 / 45Pachetul de acționare cu curea cu sarcină medie, mai puțin€1,121.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3FKD7 Ventilator de evacuare 20 inchi mai puțin pachet de antrenare Funcție standard
€988.11 /unitate