Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST INSTRUMENTS 142-SA-00-O(AA)-20P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 la 20 Psid | AB6QHN 22A588

MIDWEST INSTRUMENTS 142-SA-00-O(AA)-20P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 până la 20 Psid

În stoc
Articol: AB6QHN Model: 142-SA-00-O(AA)-20PCrucea Ref: 22A588
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
€1,417.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru diferențial
Acuratete+/- 3/2/3%
Gama de operare ambientală-40 până la 200 grade F
Amplificatoare AC0.25
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea conexiunii1/4 "FNPT
Dimensiune conexiune NPT (In.)1/4 FNPT
Evaluare contact0.25A, 125 VAC / DC
Material cadranPlastic proiectat
Dimensiunea cadranului2-1/2 "
Materialul diafragmeiBuna-N
Gama de presiune diferențială0 la 20 PSID
Precizie la scară completă (%)3/2/3%
Materialul pistonuluiOţel inoxidabil
Gama de presiune Div. Minor1 lb.
Presiunea totală nominală3000 PSI
Tipul de releuSPDT
Tipul scaleiPSID
Material sigiliuBuna-N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea cadranuluiMaterialul diafragmeiGama de presiune diferențialăMaterial sigiliuPreț
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-20H Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 La 20 H2o | AB6QGW 22A572 142-AA-00-O (AA) -20HAluminiu2-1/2 "Buna-N0 până la 20 "H2OBuna-N€847.48
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-50H Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 La 50 H2o | AB6QGX 22A573 142-AA-00-O (AA) -50HAluminiu2-1/2 "Buna-N0 până la 50 "H2OBuna-N€847.48
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-100H Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 La 100 H2o | AB6QGY 22A574 142-AA-00-O (AA) -100HAluminiu2-1/2 "Buna-N0 până la 100 "H2OBuna-N€847.48
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-5P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 la 5 Psid | AB6QGZ 22A575 142-AA-00-O (AA) -5PAluminiu2-1/2 "Buna-N0 la 5 PSIDBuna-N€847.48
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-10P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 - 10 Psid | AB6QHA 22A576 142-AA-00-O (AA) -10PAluminiu2-1/2 "Buna-N0 la 10 PSIDBuna-N€847.48
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-15P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 la 15 Psid | AB6QHB 22A577 142-AA-00-O (AA) -15PAluminiu2-1/2 "Buna-N0 la 15 PSIDBuna-N€847.48
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-20P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 la 20 Psid | AB6QHC 22A578 142-AA-00-O (AA) -20PAluminiu2-1/2 "Buna-N0 la 20 PSIDBuna-N€847.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 142-SA-00-O(AA)-20P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 până la 20 Psid
€1,417.32 /unitate