MIGHTY LINE Aplicator de bandă pentru podea MightyLiner, negru/galben, înălțime de 15 inchi, dimensiunea miezului de 3 inchi | CD6LRY 54ZF79

MIGHTY LINE Aplicator de bandă pentru podea MightyLiner, negru / galben, înălțimea de 15 inci, dimensiunea miezului de 3 inci

În stoc
Articol: CD6LRY Model: MightyLinerCrucea Ref: 54ZF79

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€553.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAplicator de bandă de podea
CuloriGalben închis
ConstrucţiePlastic / Oțel
Mărimea miezului3"
PrinderePlastic
Max. Lățimea benzii4"
Numărul de roți1
Mărimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)24.13
Tara natalaUS

Detalii produs:

Aplicatorul de bandă pentru podea Mighty Line este o soluție eficientă pentru marcarea benzilor de circulație din depozit și a zonelor periculoase cu benzi de până la 4 inci. Ajută utilizatorul să aplice cu ușurință benzi fără să se târască pe podea.

Caracteristici:

  • Aplicatorul de podea Mighty Line este benefic în lipirea benzilor de vinil, gaffers, conducte și anti-alunecare.
  • Are un braț de ghidare pentru a asigura o linie dreaptă de bandă.
  • Acest aplicator de bandă pentru podea industrială are pereți de 0.25 inci din plastic și oțel pentru a-l proteja de condițiile meteorologice dure.
  • Proprietatea sa ușoară face ca acest aplicator de bandă de podea să fie ușor de manevrat și depozitat.
  • Acest MightyLiner este echipat cu o roată de 3 inchi pentru o mișcare ușoară.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Acest aplicator de bandă poate fi folosit ore lungi?

A. Aplicatorul de bandă de pardoseală Mighty Line este echipat cu o mâneră din plastic care oferă confort și permite utilizatorului să se strieze pentru ore lungi.

Î. Care sunt condițiile ideale de înregistrare?

A.

  • Suprafața care urmează să fie dungi trebuie să fie curată și uscată.
  • Temperatura podelei ar trebui să fie de aproximativ 50 de grade Fahrenheit.
  • Linia care urmează să fie dungi trebuie să aibă un marcaj temporar de cretă pentru a asigura linii drepte.

Î. Cum se asigură tensiunea absolută a bobinei?

A. Pentru o tensiune exactă a bobinei, piulița din interiorul bobinei trebuie strânsă. Asigurați-vă că 1/4 inch din piuliță iese din bobină.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIGHTY LINE Aplicator de bandă pentru podea MightyLiner, negru / galben, înălțimea de 15 inci, dimensiunea miezului de 3 inci
€553.02 /unitate