MIGHTY LINE

Sediul Mighty Line situat la Rocky River, Ohio, SUA. Marca oferă o gamă completă de soluții de marcare a podelei pentru industriile de depozitare, producție și prelucrare chimică. Citeste mai mult

Filtru

Siguranţă

Manipularea materialului

Sanitar

Adezivi de etanșare și bandă

Securitate

Electrical

Siguranţă Filtru

Produse de identificareVezi tot

  • Echipamente și etichete de siguranță
  • Protectoare pentru etichete

    Proiectat pentru a proteja etichetele împotriva traficului intens de stivuitoare, rupere și abraziune. Dispuneți de un design gata de decojit și lipit pentru o utilizare fără probleme. Disponibil în dimensiuni de 6 x 10 inch în pachete de 100 de unități

  • Benzi de marcare și avertizare

    Folosit pentru a marca culoarele, podelele depozitelor, zonele de atelier și zonele periculoase. Dispune de adeziv sensibil la presiune, pe bază de cauciuc, pentru a oferi imediat decojirea și lipirea, permițând în același timp îndepărtarea ușoară atunci când designul sau aspectul se schimbă. Disponibil în role continue lungi de 100 de picioare

  • Aplicatori de bandă de marcare

    Conceput pentru marcarea suprafețelor podelelor din instalațiile de depozitare, producție, produse chimice și de procesare a alimentelor și a băuturilor. Modelele selectate au roți integrate pentru o portabilitate maximă la șantier. Disponibil în opțiuni de construcție tubulară, plastic și oțel

Despre MIGHTY LINE

Catalogul mărcii include etichete de protecție, absorbanți, marcatoare de locație, aplicatoare de bandă, distribuitoare de bandă și benzi de marcare a podelei. Mighty Line benzi de marcare a podelei sunt potrivite pentru marcarea zonelor periculoase și restricționate din spitale și linii de producție. Acestea au o construcție din vinil / cauciuc / adeziv pentru a rezista la condiții industriale dure, păstrând în același timp culoarea originală. Benzile de podea peel and stick ale mărcii au margini teșite care pot rezista la uzură de mare intensitate. Aceste benzi antiderapante pentru podea sunt disponibile în lățimi de 4 și 6 inci și variante galbene și galben-negru. Aplicatoarele de bandă Mighty Line permit utilizatorilor să înfileze până la 100 de picioare de bandă odată. Aplicatoarele permit utilizatorilor să aplice rapid și ușor banda de marcare a podelei pe podelele depozitului. Înainte de aplicare, asigurați-vă că podeaua este curată și uscată, astfel încât banda să se poată lipi corect. Alegeți dintr-o gamă largă de produse menționate mai sus, împreună cu rafturi pentru paleți și apărători pentru șenile ușilor, pe Raptor Supplies.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Benzile Mighty Line sunt ușoare și de dimensiuni mici. Prin urmare, aceste produse necesită ambalaj compact. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și transport aerian.

Întrebări Frecvente

Ce tipuri de benzi pot fi folosite cu aplicatoarele de bandă pentru podea Mighty Line?

  • Bandă solidă pentru podea
  • Bandă de podea diagonală
  • Banda de podea cu dungi
  • Bandă strălucitoare pentru podea
  • Bandă de podea care se repetă
  • Bandă specială pentru podea
  • Banda adeziva
  • Bandă Gaffers
  • Bandă de vinil

Câte tipuri de benzi 5S oferă marca?

  • Unghiuri - Sunt ideale pentru marcarea mașinilor și a rândurilor de paleți. Sunt groase, dure și rezistente la abraziune. T-uri - T-urile de marcare a podelei sunt ideale pentru desemnarea rândurilor de paleți. Acestea sunt disponibile în două mărimi și o varietate de culori.
  • Dots - Puteți plasa puncte de bandă 5S la câțiva metri unul de celălalt pe podelele depozitului pentru a indica culoarele aglomerate, ieșirile sau docurile de încărcare.
  • Urme de pasi - Urmele de marcare a podelei sunt ideale pentru desemnarea culoarului dintr-o unitate. Vin în pachete de 50.
  • Săgeţi - Săgețile cu bandă de podea 5S pot fi folosite pentru a marca trotuarele pietonale și culoarele dintr-o unitate. Protectoare pentru etichete - Protectoarele transparente pentru etichete sunt fabricate pentru a rezista traficului din depozitele industriale.

De ce să cumpărați benzi 5S de la Mighty Line?

  • Designul peel-and-stick face aplicarea ușoară și rapidă.
  • După îndepărtare, nu mai rămâne niciun reziduu.
  • Au o grosime de 50 MIL.

Produse exclusive pentru marcă