MIGHT LINE APPLICATOR Bandă pentru podea48 inch | AD2TWA 3UAR5

MIGHTY LINE APLICATOR Banda de pardoseală 48 inch

În stoc
Element: AD2TWA Model: APLICATORCrucea Ref: 3UAR5

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,952.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAplicator de bandă de podea
CuloriNegru
ConstrucţieOțel tubular
Mărimea miezului3"
Max. Lățimea benzii4"
Numărul de roți3
Inălțime totală48 "
Mărimea roțiiRoata principală 10 ", roțile din spate 6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.58
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8422309191
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Manere pentru mâner (spumă de burete)
    • Sub-marca: Shieldmark

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIGHTY LINE APLICATOR Banda de pardoseală 48 inch
€3,952.27 /unitate