A B Carcasă: Deschideți Dripproof , Cadru: nonstandard , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Mașini de tăiat chei , Design motor: Universal AC / DC , Design carcasa motorului: Operatii Deschise , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Protecție termică a motorului: Nici unul , Găuri de montare: (2) # 10-32 , Faza: 1 , Rotație: CCW , Interval RPM: De-a lungul 3600 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 5 / 16 " , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 115
Motoare universale AC / DC, 5/16 inch
Motoarele universale AC/DC Dayton folosesc curent alternativ sau continuu pentru a gestiona unelte electrice portabile, cum ar fi burghie, ferăstraie circulare, șlefuitoare, routere și ferăstrău jig. Acestea au carcase deschise pentru motor care le protejează de praf și umiditate. Aceste motoare recunoscute UL sunt ușoare, compacte; capabil să funcționeze la viteze excepțional de superioare cu un cuplu de pornire ridicat. Alegeți dintr-o gamă de aceste motoare universale AC/DC, disponibile în variante de montare cu orificii și știfturi.
DESCRIERE
- Aceste motoare universale AC/DC Dayton sunt prevăzute cu rulmenți cu bile/manșon pentru o funcționare rapidă și lină.
- Acestea oferă configurație monofazată și ating o viteză maximă de 10000 rpm.
- Aceste motoare pot rezista la temperaturi de până la 40 de grade C.
- Acestea permit montarea pe față/găuri pentru o instalare ușoară și sigură.
- Aceste motoare din seria Dayton AC/DC au un factor de serviciu de 1.
Accesorii compatibile
- Dayton Seturi de motoare perie: Aceste seturi de motoare cu perii includ 2 arcuri, 2 suporturi și 2 perii care sunt utilizate cu motoarele universale ac-dc.
Întrebări Frecvente
Ce factori ar trebui luați în considerare la alegerea motoarelor universale AC/DC Dayton?
- Luați în considerare tensiunea și curentul necesar pentru aplicația dvs.
- Asigurați nivelul dorit de viteză și cuplu în funcție de condițiile de funcționare.
- Asigurați-vă că motorul se încadrează în spațiul disponibil și îndeplinește cerințele de montare.
Care este durata medie de viață a periilor acestor motoare?
Au o durată medie de viață a periei de 300 de ore.
Care este diferența dintre izolația clasa A și clasa F?
- Izolația de clasa A este evaluată pentru a rezista la o creștere maximă a temperaturii de 105 grade C, în timp ce izolația de clasa F este evaluată pentru a rezista la o creștere maximă a temperaturii de 155 grade C.
- Comparativ, izolația de clasă F oferă rezistență termică mai mare și este capabilă să gestioneze medii cu temperaturi mai ridicate.