Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2M057 Motor universal AC/DC 1/15cp 5000 Rpm 115v | AC2QLN

DAYTON 2M057 Motor universal AC/DC 1/15 CP 5000 Rpm 115 V

În stoc
Element: AC2QLN Model: 2M057
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
€224.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor universal AC / DC
Durata medie de viață a pensulei300 ore
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.2.75 "
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-lenonstandard
Amplificatori de încărcare completă1.2
HP1/15
Hz60
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax4.437 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiMașini de tăiat chei
Design motorUniversal AC / DC
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiGaură
Rotirea arborelui motorCCWSE
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareGaură
Găuri de montare(2) # 10-32
RPM pe placa de identificare5000
Montare OC2-3/16 "
Lungime totală5 5 / 16 "
Fază1
RotațieCCW
Gama RPMDe-a lungul 3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului7 / 8 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8501202000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareRulmențiDiapozitivul corpului.Lungime totalăLungimea axuluiAmplificatori de încărcare completăHPClasa de izolarePreț
Motor universal AC/DC DAYTON 2M139 1/5cp 10000rpm 115v | AC2QLQ 2M13910,000Manșon3.375 "5.5 "1"2.91/5F€244.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2M057 Motor universal AC/DC 1/15 CP 5000 Rpm 115 V
€224.53 /unitate