Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor universal AC/DC DAYTON 2M139 1/5cp 10000rpm 115v | AC2QLQ

DAYTON 2M139 Motor universal AC/DC 1/5cp 10000rpm 115v

În stoc
Element: AC2QLQ Model: 2M139

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€244.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor universal AC / DC
Durata medie de viață a pensulei300 ore
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.3.375 "
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-lenonstandard
Amplificatori de încărcare completă2.9
HP1/5
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax4.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiMașini de tăiat chei
Design motorUniversal AC / DC
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiștift
Rotirea arborelui motorCCWSE
Protecție termică a motoruluiNici unul
Montareștift
RPM pe placa de identificare10,000
Montare OC2-7/16 "
Lungime totală5.5 "
Fază1
RotațieCCW
Gama RPMDe-a lungul 3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului1"
Protectie termalaNici unul
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8501202000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareRulmențiDiapozitivul corpului.Lungime totalăLungimea axuluiAmplificatori de încărcare completăHPClasa de izolarePreț
DAYTON 2M057 Motor universal AC/DC 1/15cp 5000 Rpm 115v | AC2QLN 2M0575000Minge2.75 "5 5 / 16 "7 / 8 "1.21/15A€224.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2M139 Motor universal AC/DC 1/5cp 10000rpm 115v
€244.19 /unitate